Würth kataloog

93 © AS Würth 01/25 LEHTSILMUSVÕTI Meetermõõdud, eriti pikk mudel DIN 3113A / ISO 3318/7738 POWERDRIV® Kroom-vanaadiumterasest. Kroompinnakattega, pea ja silmus poleeritud. 12-kandiga silmus ja leheosa 15°nurga all. Täpne tolerants tagab parema töökindluse ja turvalisuse tugeval kasutusel. Mõõt L mm a1 mm a2 mm d mm b1 mm Kood 8 170 7,5 4,5 13 20 0713 308 08 9 180 8 4,5 14,5 22 0713 308 09 10 190 8,5 5 16 23,5 0713 308 10 11 200 9 5,5 17 25,5 0713 308 11 12 210 9,5 6 19 28 0713 308 12 13 225 10 6,5 20 29,5 0713 308 13 14 235 11 7 21,5 31,5 0713 308 14 15 250 12 7,5 23 33,5 0713 308 15 16 265 13 8 24,5 36,5 0713 308 16 17 280 14 8,5 26 37 0713 308 17 18 295 15 9 28 40,5 0713 308 18 19 310 16 9,5 29 41,5 0713 308 19 20 310 16 9,5 31 44,5 0713 308 20 21 340 17 10 33 46,5 0713 308 21 22 350 18 11 34 48 0713 308 22 24 400 19 12 37 51 0713 308 24 27 450 20 13 41 58 0713 308 27 30 480 21 14 46 63 0713 308 30 32 500 22 15 49 66 0713 308 32 34 520 23 15 53 70 0713 308 34 36 550 24 16 57 73 0713 308 36 41 600 26 16 63 86 0713 308 41 46 640 27 17,5 69,5 96 0713 308 46

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=