Würth kataloog

104 12 kandiga hülss Hülsid pöörduvad 180° Õhukeseseinalised ja faasitud otsad STARTERI VÕTI LIIGENDHÜLSSVÕTI AV mm Pikkus mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm Kood 11 x 13 150 7,0 7,5 17,0 19,5 0715 23 17 13 x 17 185 8,5 9,0 21,5 25,0 0715 23 19 14 x 17 185 8,5 9,0 21,5 25,0 0715 23 20 19 x 22 235 11,5 12,0 28,5 32,0 0715 23 21 AV mm Pikkus mm d1 mm d2 mm b mm c mm Kood 8 x 9 145 12,3 13,8 8 5 0714 244 089 10 x 11 171 15,0 16,0 9 5 0714 244 101 12 x 13 198 17,0 19,0 10 6 0714 244 123 13 x 17 245 19,0 23,7 13 8 0714 244 137 14 x 15 224 19,7 21,5 12 7 0714 244 145 17 x 19 273 23,7 26,7 14 8,5 0714 244 179 16 x 18 272 22,3 25,1 14 8,5 0714 244 168

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=