95 © AS Würth 01/25 Meetermõõdud, sügav painutus DIN 838/ISO 3318 POWERDRIV® Kroom-vanaadium. Silmused poleeritud. Täpne tolerants tagab parema töökindluse ja turvalisuse tugeval kasutusel. Meetermõõdud DIN 3110/ISO 1085 Kroom-vanaadium. Kroommattega, pead poleeritud. 15° nurk. LEHTVÕTI AV L mm a1 mm a2 mm d1 mm d2 mm h mm Kood 6x7 174 5,4 5,9 10,8 12,2 21,0 0713 305 067 8x9 187 6,4 6,9 13,2 14,7 23,0 0713 305 089 8 x10 188 6,9 7,9 13,2 16,3 23,0 0713 305 080 10 x11 194 7,4 7,9 16,3 17,4 23,5 0713 305 101 10 x 13 215 7,9 9,9 16,3 20,7 24,5 0713 305 103 12 x 13 217 8,4 9,5 19,0 20,7 25,0 0713 305 123 13 x 17 243 9,9 11,8 20,7 26,2 27,5 0713 305 137 14 x 15 227 9,9 10,3 22,1 23,4 27,5 0713 305 145 16 x 17 247 10,8 11,3 25,4 26,2 28,0 0713 305 167 16 x 18 250 11,3 11,8 25,6 28,2 28,0 0713 305 168 17 x 19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 29,5 0713 305 179 18 x 19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 30,0 0713 305 189 20 x 22 296 11,8 12,8 31,2 33,1 31,0 0713 305 202 21 x 23 312 12,3 12,8 32,1 35,5 31,0 0713 305 213 22 x 24 313 12,8 14,3 33,0 37,0 31,0 0713 305 224 24 x 26 328 12,8 13,8 37,0 39,0 34,0 0713 305 246 24 x 27 329 12,8 14,3 37,0 41,0 34,0 0713 305 247 25 x 28 339 13,8 14,8 37,8 42,0 37,0 0713 305 258 27 x 29 342 14,8 15,8 41,0 44,3 36,3 0713 305 279 30 x 32 359 14,8 15,8 45,0 48,2 39,0 0713 305 302 30 x 34 397 15,8 16,7 45,3 51,2 39,0 0713 305 304 AV L mm b1 mm b2 mm a mm Kood 10 x11 158 22,5 25,0 5,0 0713 304 101 12x13 175 27,0 29,0 5,5 0713 304 123 14x15 185 31,0 33,5 6,0 0713 304 145 16x17 205 36,0 38,0 6,5 0713 304 167 18x19 225 40,0 42,0 7,5 0713 304 189 SILMUSVÕTI
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=