Würth kataloog

106 Tavalistest tellitavatest mutrivõtmetest rohkem avanevad võtmed. Hõlbustab ligipääsemist kohtadesse kuhu juurdepääs raskendatud. Mugav kummikäepide Riputusava. Eriti õhukesed lõuad TELLITAV VÕTI TELLITAV VÕTI Kood Avanemine 0715 223 06 -34 mm 0715 223 08 -39 mm 0715 223 10 -53mm Mõõt " Max võtmemõõt Pikkus mm Kood 4 13 110 0715 222 04 6 24 160 0715 222 06 8 30 210 0715 222 08 10 34 260 0715 222 10 12 39 300 0715 222 12 15 43 380 0715 222 15 18 53 460 0715 222 18

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=