Würth kataloog

97 © AS Würth 01/25 NARRE SILMUSVÕTMETE KOMPLEKT • Väline TX • 4 osa • 72 hambaga narre • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest • Väike pea hõlbustab töötamist kitsastes kohtades • 5° pööramisnurk Kood 0714 254 100 Sisaldab võtmeid: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24 SILMUSVÕTMED E L mm a1 mm a2 mm ∅ b1 mm ∅ b2 mm Kood 6 x 8 115 5 6 9 11 0714 226 8 10 x 12 144 7 8 13 15 0714 221 012 14 x 18 179 9 12 17 21 0714 221 418 20 x 24 226 12 14 24 28 0714 222 024 • Väline TX • Sirged võtmed • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=