Würth kataloog

99 © AS Würth 01/25 KOMBI LEHTSILMUSVÕTMED KOMBI LEHTSILMUSVÕTMETE KOMPLEKT Innovatiivsed kombi lehtsilmusvõtmed, millel mõlemas otsas narrefunktsioon Silmuseosas POWERDRIV® 12-kandiga silmus, avatud pool narresegmendiga. Valmistatud kroom-vanaadiumterasest. Pind poleeritud ja kroompinnakattega. Silmuseosa sirga ning leheosa 15° nurga all. Õhuke disain, kitsastes kohtades töötamiseks. mm L mm a1 mm a2 mm d mm b1 mm Kood 8 140 4,1 6,5 16,8 16,7 0714 259 08 9 149 4,3 6,9 18,8 18,7 0714 259 09 10 158 4,8 7,3 20,8 20,8 0714 259 10 11 165 5,1 7,7 21,8 23,5 0714 259 11 12 171 5,3 8,2 22,8 24,6 0714 259 12 13 178 5,9 8,6 24,8 26,8 0714 259 13 14 190 6,3 9,0 27,8 29,0 0714 259 14 15 199 6,6 9,4 28,8 31,0 0714 259 15 16 208 6,9 9,9 30,8 33,0 0714 259 16 17 225 7,3 10,3 31,8 35,5 0714 259 17 18 236 7,8 10,7 32,8 37,5 0714 259 18 19 247 8,3 11,2 33,8 39,4 0714 259 19 22 289 13 13 43 45,8 0714 259 22 24 322 14,5 14,5 46 51,8 0714 259 24 Avatud poolel narresegment, mis kiirendab töötamist Silmusepool tiheda hammastusega, 72 hammast, pööramisnurk 5 ° Komplektis mõõdud 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm koos hoidikuga Kood 0714 259 50

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=