110 EHITAJA NARRE HAAKVÕTI Lihtsalt käsitsetav pöörlemissuuna lüliti Kaks erinevat mõõtu: 19 mm ja 22 mm Võtme ots koonusega, mis hõlbustab avade ühele joonele seadmist Sobib DIN1804 ja DIN 981 mutrite keeramiseks DIN 1810A Sobib DIN 1804 ja DIN 981 mutrite keeramiseks L1 mm B mm L2 mm D1 mm võtme mõõt Kood 320 42 100 16 19 + 22 0713 851 192 Mutrile mm Paksus mm Pikkus mm Kood 35-60 5 210 1970 034 399 60-90 6 280 1970 034 400 Mutrile mm Paksus mm Pikkus mm Kood 80-90 8 280 1970 034 365 155-165 10 385 1970 034 372 180-195 10 470 1970 034 373
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=