Würth kataloog

101 © AS Würth 01/25 PÜSTOLKÄEPIDEMEGA KRUVIKEERAJA KOMPLEKT Komplekt sisaldab enamlevinud otsikuid, lisaks pikendused ja jätkud ning padrunid. ZEBRA® 2-komponentne käepide tagab ergonoomilise töötamise • Võib kasutada tavakruvikeeraja asendis sirgena või pööratuna 60° nurga all püstolkäepidemena • Käepide on mugav ja annab kindla haarde LED tehnoloogia • Tööpiirkond on hästi valgustatud, valgus langeb otse kruvile • Eriti sobilik hämaras kasutamiseks Kõrgkvaliteetne narrega kruvikeeraja • Tänu narrele pole vaja käe asendit muuta. Tagab kiire töötamise. • 45 hammast, max vääne 45 Nm Kruvikeeraja pea sees magasin 6-le kruvikeerajaotsikule • Värvikoodiga Würth otsikud on kiirelt leitavad Komplektis erinevad pikendused ja jätkud • Nii lühikesed kui pikad versioonid, lisaks teleskoopmagnet 37 osa Kood 0613 640 37 Püstolkäepide ja otsikuhoidik LED tehnoloogia ja narrefunktsioon Pikk ja lühike jätk Pikk ja lühike pikendus Painduv pikendus Teleskoopmagnet Püstolkäepidemega LED tulega kruvikeeraja komplekt Nimetus Ots Pikkus (mõõt) mm Kood Püstolkäepidemega kruvikeeraja,magnetiga otsikuhoidikuga 164 0613 640 0 Karbi sisu – 270 x 155 x 35 0955 640 37 Metallkarp – 280 x 165 x 45 0955 12 371 1⁄ 4”padrunid, kuuskant 4 mm 22 0713 111 104 5 mm 0713 111 105 5,5 mm 0713 111 155 6 mm 0713 111 106 7 mm 0713 111 107 8 mm 0713 111 108 9 mm 0713 111 109 10 mm 0713 111 110 11 mm 0713 111 111 12 mm 0713 111 112 13 mm 0713 111 113 14 mm 0713 111 114 Komplekt sisaldab Nimetus Ots Pikkus (mõõt) mm Kood 1⁄ 4” otsikud PH0 25 0614 176 270 PH1 0614 176 274 PH2 0614 176 461 PH3 0614 176 648 PZ0 0614 176 640 PZ1 0614 176 651 PZ2 0614 176 652 Miinus 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653 Miinus 1,2 x 8,0 mm 0614 175 656 TX10 0614 311 0 TX15 0614 311 5 TX20 0614 312 0 TX25 0614 312 5 TX27 0614 312 7 TX30 0614 313 0 TX40 0614 314 0 Kuuskant 3 mm 0614 176 93 Kuuskant 4 mm 0614 176 94 Kuuskant 5 mm 0614 176 95 Kuuskant 6 mm 0614 176 96 1⁄ 4” adapterid Jätk 70 mm 0613 710 Jätk 150 mm 0613 711 Magnetpikendus 150 mm 0613 712 Magnetpikendus 175 mm 0613 713 Teleskoopmagnet – 105–485 mm 0613 714 LED tulega, püstolkäepidemega kruvikeeraja + otsikud Kood 0613 640 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=