ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Ankurdusmass WIT-VM 250 (temperatuur ankurduspinnas ≥ –10°C): kärg- ja täistellisest müüritis, poorbetoon Nimetus Kogus (ml) Tarnekomplekt ETA tunnustus Kood Pakend WIT-VM 250 420 420 ml tuub (kaks ühes) + 1 segamistoru ETA-16/0757 0903 450 205 1 12 WIT-VM 250 lisatarvikud: Nimetus Kood Pakend Püstol WIT, 420 ml 0891 450 10 1 Segamistoru 0903 420 001 10 Segamistoru pikendus 10 x 200 mm 0903 420 004 Segamistoru ahendus WIT-MV 8 x 185 0903 420 003 Müüritis: sõelhülsid Nimetus Puuri Ø d0 (mm) Ava sügavus h0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Sobib ankurvardale ETA tunnus Kood Pakend SH 12 x 80 12 85 80 M8 ETA-16/0757 0903 44 123 20 SH 16 x 85 16 90 85 M8, M10 0903 44 164 SH 16 x 130 16 135 130 M8, M10 0903 44 165 SH 20 x 85 20 90 85 M12, M16 0903 44 203 SH 20 x 130 20 135 130 M12, M16 0903 44 204 SH 20 x 200 20 205 200 M12, M16 0903 44 205 Müüritis: keermelatt (sertifikaadiga 3.1), tsingitud teras 4.8 Ø Paigaldus ilma sõelhülsita Paigaldus sõelhülsiga Sobib sõelhülsile Tsingitud teras tugevusklassiga 4.8 Kood Pk Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 (mm) Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 [mm] M8 10 80 80 12 80 85 SH 12 x 80 0958 08 1 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 M10 12 90 90 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0958 010 M12 14 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0958 012 M16 18 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0958 016 74
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=