Würth kataloog

120 KEERATAVA KÄEPIDEMEGA NARRED 1/4" JA 1/2" Ideaalne kasutamiseks kitsastes kohtades 360° keeratav käepide • Narret pööratakse käepideme otsa keerates • Tööd saab teha kaks korda kiiremini • Saab kasutada ka tavalise narrena Ei mingit padruni juhuslikku eraldumist • Turvalukk peatab padruni allakukkumise või kadumise • Padruni vabastamiseks vajutage lihtsalt nuppu Lihtne suunamuutus • Suunavaheti lüliti muudab suuna muutmise lihtsaks päripäeva ja vastupäeva pöörlemise vahel Hooldusvaba • Peenhammastus, 52 hambaga, 7° pöördenurk, täielikult hooldusvaba, püsiv mehaanilise osa määrimine on garanteeritud 2023 Kood 0712 014 06 0712 012 06 Mõõt 1/4" 1/2" DIN 3122 Materjal Kroomvanaadium teras Käepide 2-komponentne plast Pinnakate Kroomitud Pikkus L1 135mm 250mm Jõuõla pikkus L2 125mm 240mm Käepideme pikkus L3 61mm 114mm Käepideme läbimõõt D1 20mm 33mm Pea läbimõõt D2 27mm 43,5mm Pea kõrgus B1 19,8mm 29,2mm Kõrgus koos kinnitustapiga B2 29,1mm 46,2mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=