122 Kompaktne komplekt, mis sisaldab narret, multipadruneid, otsikuid ja pikendusi. 1/4” narrevõti Tihe hammastus: 72 hammast. Keeramisnurk 5O Kahekomponentne käepide, kroompinnakate, käepide 10O nurga all. Max lubatud jõud 40 Nm Komplekt sisaldab: Narrevõti, multipadrunid 5, 6, 8, 10, 11, 13 otsikud Ph1, Ph2, miinus otsik, kuuskantotsikud 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 1/4”adapter TX otsikud TX10, TX 15, TX20, TX 25, TX27, TX30, pikendus 100mm, hoidik 100mm Rihveldusega, pööratav ratas Keeramist saab kiirendada pöidlaga Suunavaheti. Tihe hammastus Lai kasutusvaldkond Väike kõrgus võrreldes traditsiooniliste narrevõtmatega Pikendus hõlbustab keeramist sügavates avades. 1/4" MINI MULTIPADRUNITE KOMPLEKT 23 osa Kood 0965 11 23 Komplekt sisaldab Nimetus Pikkus Kood Narre 100 mm 0712 014 5 Multipadrunid 5-13mm 22 mm 0713 113 05- 0713 113 13 Otsik Ph1 25 mm 0614 176 274 Otsik Ph2 0614 176 461 Otsik 0,5x5,5 0614 176 653 Kuuskant 3mm 0614 176 93 Kuuskant 4mm 0614 176 94 Kuuskant 5mm 0614 176 95 Kuuskant 6mm 0614 176 96 1/4" 0614 176 700 TX 10 0614 311 0 TX 15 0614 311 5 TX 20 0614 312 0 TX 25 0614 312 5 TX 27 0614 312 7 TX 30 0614 313 0 Pikendus 100 mm 0613 716 Otiskuhoidik 100 mm 0613 715
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=