Würth kataloog

113 © AS Würth 01/25 * Eriti pikad jätkud 1/4" JÄTKUD 1/4" LABIILJÄTK S1 S2 D1 mm L1 mm Kood 1/4" 1/4" 14 33 0713 118 301 1/4" LIIGEND Pikkus 25 mm Kood 0713 118 100 Pikkus 50 mm Kood 5767 14 50 D1 mm D2 mm L mm L Kood 12 8,3 25 1˝ 0713 118 101 12 8,3 53 2˝ 0713 118 102 12 8,3 101 4˝ 0713 118 104 12 8,3 152 6˝ 0713 118 106 12 8,3 250 10˝ 0713 118 110 12 8,3 400 12˝ 5767 14 400* D1 mm D2 mm L mm L Kood 12 6,35 150 6˝ 0713 118 116 1/4˝ painduv pikendus

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=