© AS Würth 06/24 ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Müüritis: keermelatt (sertifikaat 3.1), tsingitud teras 8.8 Ø Paigaldus ilma sõelhülsita Paigaldus sõelhülsiga Sobib sõelhülsile Tsingitud teras tugevusklassiga 8.8 Kood Pk Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 (mm) Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 (mm) M8 10 80 80 12 80 85 SH 12 x 80 0959 002 8 1 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 M10 12 90 90 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0959 002 10 M12 14 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0959 002 12 M16 18 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0959 002 16 Müüritis: keermelatt (sertifikaat 3.1), roostevaba teras A4-70 Ø Paigaldus ilma sõelhülsita Paigaldus sõelhülsiga Sobib sõelhülsile Roostevaba teras A4-70 Kood Pk Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 (mm) Puuri Ø d0 (mm) Ankurdussügavus hef (mm) Ava sügavus h0 (mm) M8 10 80 80 12 80 85 SH 12 x 80 0953 002 8 1 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 M10 12 90 90 16 85 130 90 135 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0953 002 10 M12 14 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0953 002 12 M16 18 100 100 20 85 130 200 90 135 205 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 0953 002 16 Müüritis: puhastustarvikud Läbimõõdule Puuri Ø d0 (mm) Puhastusharja kood Tööriista kinnituse kood Ava puhastamise pumba kood M8 ilma sõelhülsita 10 0903 489 610 SDS plus: 0905 499 102 0903 990 001 sõelhülsiga SH 12 12 0903 489 612 sõelhülsiga SH 16 16 0903 489 616 M10 ilma sõelhülsita 12 0903 489 612 sõelhülsiga SH 16 16 0903 489 616 M12 ilma sõelhülsita 14 0903 489 614 sõelhülsiga SH 20 20 0903 489 620 M16 ilma sõelhülsita 18 0903 489 618 sõelhülsiga SH 20 20 0903 489 620 75
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=