124 1/4˝ + 3/8˝ + 1/2˝ TX KOMPLEKT 77 osa TX Plus TX IPR TX IP Väline TX Avaga TX TX Kood 0965 17 77 Kogus 1 Laius x kõrgus x sügavus 410 x 600 x 330 mm Osade arv komplektis 77 tk Nimetus Kood Kogus 1/4˝ TX padrun TX6; 37 mm 0715 113 506 1 1/4˝ TX padrun TX8; 37 mm 0715 113 508 1 1/4˝ TX padrun TX10; 37 mm 0715 113 510 1 1/4˝ TX padrun TX15; 37 mm 0715 113 515 1 1/4˝ TX padrun TX20; 37 mm 0715 113 520 1 1/4˝ TX padrun TX25; 37 mm 0715 113 525 1 1/4˝ TX padrun TX27; 37 mm 0715 113 527 1 1/4˝ TX padrun X30; 37 mm 0715 113 530 1 1/2˝ TX padrun TX40; 55 mm 0715 131 640 1 1/2˝ TX padrun TX45; 55 mm 0715 131 645 1 1/2˝ TX padrun TX47; 55 mm 0715 131 647 1 1/2˝ TX padrun TX50; 55 mm 0715 131 650 1 1/2˝ TX padrun TX55; 55 mm 0715 131 655 1 1/2˝ TX padrun TX60; 55 mm 0715 131 660 1 1/2˝ TX padrun TX70; 55 mm 0715 131 670 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX8; 37 mm 0715 113 608 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX10; 37 mm 0715 113 610 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX15; 37 mm 0715 113 615 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX20; 37 mm 0715 113 620 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX25; 37 mm 0715 113 625 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX27; 37 mm 0715 113 627 1 1/4˝ Avaga TX padrun TX30; 37 mm 0715 113 630 1 Nimetus Kood Kogus 1/2˝ Avaga TX padrun TX40; 55 mm 0715 131 740 1 1/2˝ Avaga TX padrun TX45; 55 mm 0715 131 745 1 1/2˝ Avaga TX padrun TX50; 55 mm 0715 131 750 1 1/2˝ Avaga TX padrun TX55; 55 mm 0715 131 755 1 1/2˝ Avaga TX padrun TX60; 55 mm 0715 131 760 1 1/4˝ Väline TX padrun E4; 25 mm 0715 112 104 1 1/4˝ Väline TX padrun E5; 25 mm 0715 112 105 1 1/4˝ Väline TX padrun E6; 25 mm 0715 112 106 1 1/4˝ Väline TX padrun E7; 25 mm 0715 112 107 1 1/4˝ Väline TX padrun E8; 25 mm 0715 112 108 1 3/8˝ Väline TX padrun E10; 28 mm 0715 122 210 1 3/8˝ Väline TX padrun E12; 28 mm 0715 122 212 1 3/8˝ Väline TX padrun E14; 28 mm 0715 122 214 1 3/8˝ Väline TX padrun E16; 28 mm 0715 122 216 1 1/2˝ Väline TX padrun E18; 38 mm 0715 132 318 1 1/2˝ Väline TX padrun E20; 38 mm 0715 132 320 1 1/2˝ Väline TX padrun E22; 38 mm 0715 132 322 1 1/2˝ Väline TX padrun E24; 38 mm 0715 132 324 1 1/4˝ TX IP padrun TX8; 37 mm 0715 113 708 1 1/4˝ TX IP padrun TX10; 37 mm 0715 113 710 1 1/4˝ TX IP padrun TX15; 37 mm 0715 113 715 1 1/4˝ TX IP padrun TX20; 37 mm 0715 113 720 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=