115 © AS Würth 01/25 AV L 1 mm L mm D mm Kood 3 5,0 25 12 0715 115 03 4 6,0 25 12 0715 115 04 5 6,5 25 12 0715 115 05 6 7,0 25 12 0715 115 06 8 7,0 25 12 0715 115 08 a x b mm L 1 mm L 2 mm D 1 mm Kood 0,6x3,5 32 12 12 0715 117 35 1,0x5,5 0715 117 55 1,2x6,5 0715 117 65 1,2x8,0 0715 117 80 Otsik L 1 mm L 2 mm D 1 mm Kood PH 1 32 12 12 0715 118 01 PH 2 0715 118 02 PH 3 0715 118 03 1/4" KUUSKANTVÕTI Miinus otsikuga padrunid 1/4“ DIN 5264 Ph otsikuga padrunid 1/4“ DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=