116 1/4" TORX PADRUNID 1/4" MAGNETIGA PADRUNID TX L 1 mm L2 mm D2 mm Kood 8 32 12 12 0715 113 08 9 0715 113 09 10 0715 113 10 15 0715 113 15 20 0715 113 20 25 0715 113 25 27 0715 113 27 30 0715 113 30 40 0715 113 40 Mõõt mm Pikkus mm Läbimõõt mm Kood 8 45 12,7 1970 035 743 10 15,3 1970 035 745 13 19,0 1970 035 747 AV L 1 mm D1mm D2 mm Kood 4 22 5,4 12 0715 112 04 5 6,7 0715 112 05 6 7,7 0715 112 06 7 8,3 0715 112 07 8 9,6 0715 112 08 10 11,3 0715 112 10 11 12 0715 112 11 6-kanti
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=