Würth kataloog

118 • Padrunid püsivad hoidikul järjekorras • Avad seinale kinnitamiseks • Hoidikuid 16 tk • Narre • Jätkud 70 ja 130 mm • Liigend • Padrunid (12 tk) 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 • Kruvikeeraja käepidemega pikendus • Kiirvahetuspadrun otsikutele • Otsikud (14 tk) Phillips 1 - 2 - 3 Miinus 0,8x5,5 - 1x6 - 1,2x6,5 Kuuskant AV 3 - 4 - 5 - 6 Torx 10 - 20 - 25 - 30 - 40 1/4” Padrunikomplekti siseosa on valmistatud PUR-materjalist, kus püsivad padrunid ja tööriistad hästi kohal. 1/4” PADRUNIKOMPLEKT HOIDIK 1/4" PADRUNITELE 32 osa Kood 0965 11 32 L1 mm L2 mm L3 mm B mm D mm Kood 430 13 407 20 5,5 0713 111 01

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=