119 © AS Würth 01/25 1/4" PADRUNIKOMPLEKT 1 narrevõti, 1 labiiljätk 25 mm 1 pikendus 150mm, 1 painduv pikendus 150 mm, 1 Liigend, 1 kruvikeeraja käepide 1/4” kinnitusega 12 padrunit mõõtudega: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 14 otsikut; PH1, PH2, PH3, Kuuskandid: 4, 5, 6 TX10, 15, 20, 27, 30, 40; miinus otsik 0,8x5,5 Tarnitakse metallkarbis. Karbi sisu pehme vahuga mis hoiab tööriistu paigal. 1/4" NARRE Tugev narre mis varustatud padruni vabastamise nupuga • 48 hammast, pööramisnurk 7,5° • Kiire suunavahetus hoovast • Padruni lukustus/kiire vabastus • Madal pea ja kaitstud suunavahetushoob • Astmega vars tagab mugava keeramise 1/4” narrevõti L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Kood 135 125 62 13 22 17 24 0712 014 01 Remondikomplekt 0712 000 14 32-osaline Kood 0965 014 32
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=