121 © AS Würth 01/25 Nimetus Otsik Pikkus mm Kood Narre 138 0714 11 151 Pikendus 100 0714 118 104 Pikendus 150 0713 118 106 Liigend 33 0713 118 301 Kruvikeeraja käepide 26 0613 430 311 Kiirvahetus adapter 30 0715 11 010 12 multipadrunit suurused 4-14 22 0713 113 04 0713 113 14 Otsik Ph1 25 0614 176 274 Otsik Ph2 0614 176 461 Otsik Ph3 0614 176 648 1/4" MULTIPADRUN 1/4" MULTIPADRUNI KOMPLEKT Kroompinnakattega, poleeritud Kinnitustapp 1/4” nelikant Nimetus Otsik Pikkus Kood Miinus otsik 0,8x5,5 25 mm 0614 176 653 6-kant, suurus 3 0614 176 93 6-kant, suurus 4 0614 176 94 6-kant, suurus 5 0614 176 95 6-kant, suurus 6 0614 176 96 TX10 0614 311 0 TX15 0614 311 5 TX20 0614 312 0 TX25 0614 312 5 TX30 0614 313 0 TX40 0614 314 0 Metallkarp 0955 715 0 Karbi sisu 0955 11 32 Kood 0965 11 032 32 osa Multipadrun Võimalikud kasutuskohad 6kant/12kant 6 kant Väline TX 4 kant mm mm toll TX mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Kood 4 suurus 4 5/32" E 5 - 22 6,8 11,9 5 0713 113 04 5 suurus 5 - - suurus 4 8,1 11,9 5 0713 113 05 5,5 suurus 5,5 7/32" - suurus 4,5 8,7 11,9 5,5 0713 113 055 6 suurus 6 - E 8 suurus 5 9,3 11,9 6 0713 113 06 7 suurus 7 9/32" - - 10,8 11,9 6 0713 113 07 8 suurus 8 5/16" E 10 - 11,9 11,9 7 0713 113 08 9 suurus 9 11/32" - - 13,4 13,4 7 0713 113 09 10 suurus 10 3/8" E 12 suurus 8 14,5 14,5 10 0713 113 10 11 suurus 11 7/16" E 14 suurus 9 15,9 15,9 10 0713 113 11 12 suurus 12 15/32" E 16 suurus 10 16,9 16,9 10 0713 113 12 13 suurus 13 1/2" - - 18 18 11 0713 113 13 14 suurus 14 9/16" E 18 - 19,6 19,6 11 0713 113 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=