123 © AS Würth 01/25 -Narre -Jätkud 100 ja 150 mm -Liigend -Padrunid (12 tk) 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -Pikad padrunid (9tk) 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -Kruvikeeraja käepidemega pikendus -Kiirvahetuspadrun otsikutele -Otsikud (15 tk.) Phillips 1 - 2 - 3 Miinus 0,8x5,5 Kuuskant AV 3 - 4 - 5 - 6 Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 1/4” PADRUNIKOMPLEKT 42 osa Kood 0965 11 42 NARRE SILMUSVÕTMETE KOMPLEKT MINI 31 osa. Sisaldab enamlevinud otsikuid ja padruneid. • Eriti lühikesed otsikud ja padrunid võimaldavad kasutamist kitsastes kohtades • 115 mm pikk võti Komplekt sisaldab: • ¼“ otsikud pikkusega 18 mm: PH0, PH1, 2xPH2, PZ0, PZ1, PZ2; miinus otsikud 4 mm ja 6 mm; kuuskantotsikud 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30,TX40 • Padrunid 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • ¼“narrevõti Kood 0965 11 310
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=