Koormused Tüübli läbimõõt mm 5 6 8 10 12 Lubatud koormus 1) Betoon ≥B25; C20/25 Fsoovit. (kN) 0,2 0,3 0,4 1,0 1,1 Tellis ≥Mz12; KS12 0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 Kärgtellis ≥Hlz12 2) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25 Liivakivi kärgtellis ≥KSL12 2) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 Müürisegu PB2; PP2 2) 0,04 0,1 0,15 0,2 0,2 Kipsplaat d=12,5mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kipsplaat d=25mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Pimsskivi 0,11 0,13 0,18 0,23 0,23 Mõõdud Kruvi läbimõõt d (mm) 3,5 4,5 6 7 8-10 Kruvi pikkus = tüübli pikkus+kinnitatava materjali paksus+kruvi läbimõõt+võimaliku pinnakatte/isolatsiooni paksus Puuri läbimõõt d (mm) 5 6 8 10 12 Puurimissügavus t ≥ (mm) 35 40 55 65 75 Paigaldussügavus h ≥ (mm) 30 36 51 60 70 Ava läbimõõt detailis d ≥ (mm) 5,5 5 (6 läbipaigaldusel) 7 10,5 12,5 Tüübli mõõdud Kogupikkus l (mm) 32 36 37 51 52 62 72 Max. kinnituspaksus d (mm) Sõltub kruvi pikkusest Kirjeldus 5x32 6x36 6x37 8x51 8x52 10x62 12x72 Kood (kraeta tüübel) 0906 006 36 0906 008 51 0906 010 61 Kood (kraega tüübel) 0906 005 32 0906 006 37 0906 008 52 0906 010 62 0906 012 72 Pakend tk. 200 200 200 200 200 100 25 SHARK TÜÜBEL 1) Väärtused suurima lubatud puidukruviga 2) Ava tuleb teha tavalise puurimisega (mitte löögiga puurides) 4
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=