134 1/2" PIKENDATAV LIIGENDNARRE • DIN 3122, ISO 3315 • 72 hammast, pööramisnurk 5° • Kroomitud • Pikendatav teleskoop käepide, max pikkus 430 mm • 180° pööratav pea koos lukustusega Kood 0715 13 92 Kogus 1 Nelikant 1/2˝ Materjal kroom-vanaadiumteras Pind kroomitud, matt satiinviimistlus Käepideme materjal 2-komponentne Pikkus min/max (L1) 294-430 mm Käepideme pikkus (L3) 110 mm Pea kõrgus (B1) 15,5 mm Pea kõrgus koos nelikandiga (B2) 34 mm Krae läbimõõt (B3) 24 mm Käepideme läbimõõt (D1) 31 mm Narre pea läbimõõt (D2) 40 mm Pööratav pea koos lukustusega Pikendatav telekoop käepide Varuosa sisu+nelikant pikendatavale liigendnarrele Kood 0715 13 920
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=