136 1/2" PADRUNID 12-kanti mm d1 mm L1 mm Kood 10 15,4 36 0712 133 110 12 17,9 36 0712 133 112 13 19,1 36 0712 133 113 14 20,4 36 0712 133 114 16 22,5 36 0712 133 116 17 24 36 0712 133 117 18 25,4 36 0712 133 118 19 26,5 36 0712 133 119 20 27,9 36 0712 133 120 21 28,5 38 0712 133 121 22 29,9 38 0712 133 122 23 31,2 38 0712 133 123 24 32 38 0712 133 124 26 35 38 0712 133 126 27 36 44 0712 133 127 28 37,7 44 0712 133 128 30 40 44 0712 133 130 32 42 44 0712 133 132 34 45,5 47 0712 133 134 36 48 50 0712 133 136 mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Kood 10 77 15,4 21,8 25 0712 132 310 11 77 16,5 21,8 25 0712 132 311 12 77 17,9 21,8 25 0712 132 312 13 77 19,1 21,8 25 0712 132 313 14 77 20,4 21,8 25 0712 132 314 15 77 21,6 22,6 35,5 0712 132 315 16 77 22,6 22,6 35,5 0712 132 316 17 77 24,1 24,1 35,5 0712 132 317 18 77 25,4 25,4 35,5 0712 132 318 19 77 26,5 26,5 35,5 0712 132 319 21 77 28,2 28,2 35,5 0712 132 321 22 77 29,7 29,7 35,5 0712 132 322 24 77 31,7 27 35,5 0712 132 324 26 77 35,4 33 35,5 0712 132 326 27 77 35,7 33 35,5 0712 132 327 30 77 39,9 33 35,5 0712 132 330 32 77 41,9 34 35,5 0712 132 332 6-kanti, pikk
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=