138 Kuuskantvõti AV L 1 mm L 2 mm L 3 mm D 1 mm Kood 4 60 20 6 22,25 0715 137 040 5 60 20 7,5 22,5 0715 137 051 6 60 20 9 22,5 0715 137 060 7 60 20 10,5 22,5 0715 137 07 8 60 20 - 22,5 0715 137 080 9 60 20 13,5 22,5 0715 137 09 10 60 20 - 22,5 0715 137 100 11 60 20 - 22,5 0715 137 11 12 60 20 - 22,5 0715 137 120 14 60 20 - 25 0715 137 14 17 60 20 - 28 0715 137 17 19 60 20 - 30 0715 137 19 1/2" PADRUNID AV L1 mm L2 mm L3 mm d Ø mm Kood 5 180 140 40 22,5 0715 137 052 6 140 100 40 22,5 0715 137 062 7 100 60 40 22,5 0715 137 072 8 90 50 40 22,5 0715 137 081 8 140 100 40 22,5 0715 137 082 10 140 100 40 22,5 0715 137 102 11 140 100 40 22,5 0715 137 110 12 140 100 40 22,5 0715 137 122 Pikk kuuskantvõti
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=