Würth kataloog

130 E mm d1 mm d2 mm L mm Kood 5 4,75 6,9 17,3 26 0715 129 05 6 5,74 7,9 0715 129 06 7 6,22 8,9 0715 129 07 8 7,52 9,9 0715 129 08 10 9,42 11,8 0715 129 10 11 10,08 13,2 0715 129 11 12 11,17 14,5 0715 129 12 14 12,90 15,7 0715 129 14 Võtmed sise TORX-poltidele Välistele TORX-poltidele Välistele TORX-poltidele TX mm Poldimõõt M d mm L mm Kood 15 3,27 3,5-4 18 50 0715 123 159 20 3,86 4-5 18 0715 123 20 25 4,43 4,5-5 18 0715 123 259 27 4,99 4,5-6 18 0715 123 279 30 5,52 6-7 18 0715 123 309 40 6,65 7-8 18 0715 123 409 45 7,82 8-10 18 0715 123 459 50 8,83 10 20 0715 123 509 3/8" TORX PADRUN 3/8" PIKK TORX PADRUN 3/8" TORX PADRUN E mm d1 mm d2 mm L mm Kood 12 11,17 14,3 17 64 0715 129 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=