142 • Narrevõti • Jätkud 130 mm, 250 mm • Liigend • Padrunid 13 tk: AV 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 • Narrevõti • Jätkud 130 mm, 250 mm • Liigend • Padrunid 19 tk: AV 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 • Narrevõti • Jätkus 125 mm, 250mm • Liigend • Padrunid 17 tk: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 1/2" PADRUNIKOMPLEKTID Kood 0965 13 170 Kood 0965 13 230 Kood 0965 13 21 17 osa 23 osa 21 osa - tollmõõdud
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=