133 © AS Würth 01/25 S1 S2 D1 mm L1 mm Kood 1/2" 1/2" 23 78 0712 138 301 1/2" PIKENDUS 1/2" LABIILJÄTK 1/2" LIIGEND D1 mm D2 mm L mm Kood 23 16,5 75 0712 138 103 19 130 0712 138 105 250 0712 138 110 400 0712 138 118 600 5767 12 600 Pikkus Kood 50 5767 12 50 53 0712 138 100 125 5767 121 125 250 5767 12 250 1/2" LIIGENDNARRE DIN3122, ISO3315 72 hammast, pööramisnurk 5° Kroomitud Pea keeratav 180O L1 mm L2 mm L3 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Kood 402 382 105 27 43 36 35 0715 13 91 Remondikomplekt 0712 002
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=