© AS Würth 06/24 ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Toimivusandmed: täiskivimüüritis ilma sõelhülsita, ühekordse kinnitusega (kuivmüür, temperatuurivahemik 50 °C1) / 80 °C2)) Teisi minimaalseid survetugevusi, temperatuurivahemikke (24 °C1) / 40 °C2) ; 72 °C1) / 120 °C 2) ), märja müüritise, servade ja telgede vahekauguseid vt Euroopa tehnilisest hinnangust ETA-16/0757 Ankru suurus Kivi surve-tugevus (N/mm2) Kivi tihedus (kg/dm3) Kivi formaat6) (mm) Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) Ehitusdetaili min paksus hmin (mm) Max paigaldusmoment Tinst , max (Nm) Lubatud tõmbekoormus 3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Nzul (kN) Lubatud põikkoormus3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Vzul (kN) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga paralleelselt4) scr || (mm) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga risti4) scr (mm) Min telgedevaheline kaugus4) smin (mm) Isel. kaugus servast ccr (mm) Min kaugus servast4) smin (mm) Täistellis Mz-DF EN 771-1 M8 10 1,64 240x115x55 80 110 14 1,0 (0,34)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7) 20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7) 28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7) M10 10 90 120 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 270 270 120 135 (60)7) 20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7) 28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7) M12 10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7) 300 300 120 150 (60)7) 20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7) 28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7) M16 10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7) 20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7) 28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7) Lubjaliivakivi KS-NF EN 771-2 M8 10 2,0 240x115x55 80 110 2 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7) 20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7) M10 10 90 120 1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7) 270 270 120 135 (60)7) 20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7) 27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7) M12 10 100 130 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7) 20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7) M16 10 100 130 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7) 20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7) Kergbetoonist täiskivi Vbl EN 771-3 M8 2 0,63 300x123x248 80 110 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60 90 120 0,86 0,86 270 270 120 135 60 M10 90 120 0,86 0,86 M12 100 130 0,86 0,86 300 300 120 150 60 M16 100 130 0,86 0,86 Poorbetoon AAC 6 EN 771-4 M8 6 0,6 499x240x249 80 110 2 0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120 cmin,N = (75) 7) cmin,V|| = (75) 7) cmin,V = ccr M10 90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135 M12 100 130 1,43 (1,07)7) 3,57 300 300 100 150 M16 100 130 1,96 (1,25)7) 3,57 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur. 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur. 3) Tugevuste osavarutegurid on reguleeritud tehnilises hinnangus või ETAG 029-s ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. 4) Kui iseloomulikke telgede vahekaugusi ja servakaugusi vähendatakse, tuleb vähendada ka lubatud koormusi. Väikseim võimalik telgede vahekaugus või servakaugus on minimaalne telgedevaheline kaugus s min või minimaalne kaugus servast cmin . 5) Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsioonide, paindemomentide ning servade ja telgedevaheliste vähendatud kauguste puhul juhinduge Euroopa tehniline hinnangust. Kui müüritise vuugid pole nähtavad, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Kui müüritise vuugid on nähtavad (nt krohvimata seina peal), tuleb arvesse võtta järgmist: 1. Kandevõimet võib rakendada ainult siis, kui müüritise vuuk on mördiga täidetud. 2. Kui müüritise vuugid ei ole mördiga täidetud, võib kandevõimet rakendada ainult siis, kui säilitatakse minimaalne kaugus servast cmin vertikaalse vuugi suhtes. Kui minimaalset kaugust servast cmin ei hoita, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Vastavalt ETAG 029 C lisale tuleb täiendavalt esitada kivi väljatõmbekatse tõend. 6) Kivi või augu geomeetriat tuleb võrrelda Euroopa tehnilise hinnanguga. 7) Nzul või Vzul kehtib iseloomuliku servakauguse ccr korral, sulgudes olevad väärtused (Nzul) või (Vzul) kehtivad minimaalse servakauguse (cmin) korral. 77
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=