144 Multipadrun Võimalikud kasutuskohad 6kant/12kant 6 kant Väline TX 4 kant mm mm toll TX mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Kood 10 suurus 10 3/8" E 12 suurus 8 36 15,5 23 9 0712 134 10 11 suurus 11 7/16" E 14 suurus 9 16,7 10 0712 134 11 12 suurus 12 15/32" E 16 suurus 10 18 11 0712 134 12 13 suurus 13 1/2" - - 19,2 11 0712 134 13 14 suurus 14 9/16" E 18 - 20,5 13 0712 134 14 15 suurus 15 19/32" - suurus 12 21,7 13 0712 134 15 16 suurus 16 5/8" E 20 suurus 13 23 13 0712 134 16 17 suurus 17 - - suurus 14 24,2 23,2 13 0712 134 17 18 suurus 18 - E 22 - 25,5 235 14 0712 134 18 19 suurus 19 3/4" E 24 - 26,7 24,7 14 0712 134 19 20 suurus 20 25/32" - suurus 16 28 25,5 14 0712 134 20 21 suurus 21 13/16" E 26 suurus 17 38 29,2 26 14 0712 134 21 22 suurus 22 7/8" E 28 suurus 18 30,5 26,5 16 0712 134 22 24 suurus 24 15/16" E 30 suurus 19 33 29 18 0712 134 24 26 suurus 26 - E 32 suurus 21 35,5 31,5 18 0712 134 26 27 suurus 27 1 1/16" E 34 suurus 22 44 36,7 32,2 20 0712 134 27 28 suurus 28 1 1/8" E 36 suurus 23 38 33,5 20 0712 134 28 30 suurus 30 1 3/16" E 38 suurus 24 40,5 36 22 0712 134 30 32 suurus 32 1 1/4" E 40 suurus 26 43 38,1 24 0712 134 32 Kroompinnakattega, poleeritud Kinnitustapp 1/2” nelikant 1/2” Multipadruni komplekt sisaldab 23 osa 1/2" MULTIPADRUN 1/2" MULTIPADRUNI KOMPLEKT Kood 0965 13 023 Nimetus Otsik Pikkus mm Kood Narre 250 0712 012 Pikendus 125 0712 138 105 Pikendus 250 0712 138 110 Liigend 70 0712 138 301 Nimetus Otsik Pikkus mm Kood 19 multipadrunit suurused 10-32 36-44 0712 134 10 0712 134 32 Metallkarp - 405x160x50 0955 715 3 Karbi sisu 400x150x40 0955 13 230
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=