146 S1 S2 D1 mm L1 mm Kood 3/4" 3/4" 40 104 0715 141 07 S1 S2 D1 mm L1 mm Kood 1/2" 3/4" 34 53,5 0715 141 08 1" 3/4" 38 62 0715 141 09 3/4" 1" 48 66 0715 141 10 3/4" LIIGEND 3/4" SOBITI DIN3123, ISO3316 DIN3123, ISO3316
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=