Würth kataloog

137 © AS Würth 01/25 1/2" KÜÜNLAVÕTMED MAGNETIGA mm " L1 D1 D2 t mm Kood 16,0 5/8 80 22 22 9 0715 51 47 20,8 13/16 80 27 26 9 0715 51 49 12-kanti, tollmõõdud " d1 mm d2 mm L mm Kood 3/8 14,3 22 38 0715 13 32 7/16 16,5 22 38 0715 13 33 1/2 18,8 22 38 0715 13 34 9/16 21,0 22 38 0715 13 35 19/32 22,0 22 38 0715 13 36 5/8 23,0 22 38 0715 13 37 11/16 25,3 22 38 0715 13 38 3/4 27,0 22 38 0715 13 39 1 34,0 30,0 41 0712 131 213* 1/2" PADRUNID TOLLMÕÕDUD * - 6kanti

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=