148 • Narre • Jätkud 200 mm, 400 mm • Liigend • T-saba • Padrunid 6-kanti, 10 tk: AV 22-24-2730-32-36-38-41-46-50 mm 3/4" PADRUNIKOMPLEKT, 6-KANTI 15 osa 6-kanti DIN 3124, ISO 2725 Kood 0965 14 15 3/4" PADRUN Mõõt L1 mm D1 mm D2 mm T mm Kood 22 32,2 36 14 50 0715 142 22 24 34,2 36 16 51 0715 142 24 27 38 36 22 52 0715 142 27 30 42 38 24 54 0715 142 30 32 44 38 26 56 0715 142 32 36 50 42 28 58 0715 142 36 38 52 45 28 60 0715 142 38 41 56 45 30 64 0715 142 41 46 62 48 34 68 0715 142 46 50 68 48 36 68 0715 142 50
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=