139 © AS Würth 01/25 Sakara võti Pikk Sakara võti AV d1 L mm L1 mm L2 mm d Ø mm Kood 8 100 6 37 23 0715 138 081 10 100 8 37 23 0715 138 101 12 100 9 37 23 0715 138 121 1/2" SAKARA PADRUNID AV d1 L mm L1 mm L2 mm d Ø mm Kood 5 52 4 37 23 0715 138 05 6 52 5 37 23 0715 138 06 8 52 6 37 23 0715 138 08 10 52 9 37 23 0715 138 10 12 52 9 37 23 0715 138 12 14 52 12 37 23 0715 138 14 16 60 6 40 28 0715 138 160 18 60 12 38 23 0715 138 018 1/2" RIBE PADRUNID Mõõt L1 mm L2 mm L3 mm D1 mm Kood 6 60 20 5 22,5 0715 139 06 7 6 0715 139 07 8 6 0715 139 08 10 7 0715 139 10 12 9 0715 139 12 14 10 25 0715 139 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=