140 Välistele TORX-poltidele E mm d1 mm d2 mm L mm Kood 10 9,43 12,3 22,5 40 0715 132 10 11 10,1 13,3 22,5 40 0715 132 11 12 11,18 14,3 22,5 40 0715 132 12 14 12,91 15,8 22,5 40 0715 132 14 16 14,76 19,6 22,5 40 0715 132 116 18 16,72 21 22,5 40 0715 132 118 20 18,5 22,5 23 40 0715 132 120 24 22,17 27,5 28 40 0715 132 24 10 9,43 12,3 22,5 77 0715 132 101* 12 11,18 14,3 22,5 77 0715 132 121* 1/2" TORX PADRUNID * - pikk mudel Sise TORX-poltidele TX mm L mm d mm Kood 20 3,84 60 22,5 0715 133 20 25 4,4 60 22,5 0715 133 25 27 4,96 60 22,5 0715 133 27 30 5,49 60 22,5 0715 133 30 40 6,6 60 22,5 0715 133 40 45 7,77 60 22,5 0715 133 45 50 8,79 60 22,5 0715 133 50 55 11,17 60 22,5 0715 133 55 60 13,2 60 22,5 0715 133 60 70 15,49 60 25 0715 133 70 1/2" TORX PADRUNID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=