143 © AS Würth 03/25 24 osa 1 narrevõti, 1 labiiljätk 53 mm 1 pikendus 125 mm, 1 pikendus 250 mm 1 liigend 19 padrunit mõõtudega:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 Tarnitakse metallkarbis. Karbi sisu pehme vahuga mis hoiab tööriistu paigal. Kood 0965 012 24 • Narre • Jätkud • Liigend • Pikad ja lühikesed padrunid • Küünlavõtmed Kood 0965 13 35 35 osa Kuuskantpadrunite komplekt • Narrevõti • Kuuskantvõtmed 10 tk; AV 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 Kood 0965 13 110 11 osa 1/2" PADRUNIKOMPLEKTID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=