154 DIN 3129 • Eriteras tagab kõrge murde- ja kulumiskindluse • Pikk kasutusiga • Tööriistadele DIN 3121 • Kõikidele elektri- või suruõhutööriistadele JÕUPADRUNID JÕUPADRUNI ÜLEMINEK 1/2" JÕUPADRUNI LIIGEND 1/2" JÄTK Mõõt " Tapp " Pikkus mm d mm Kood 1/2 3/8 36 25 5767 900 7 3/4 1/2 56 44 0714 14 191 1 3/4 70 54 0714 152 02 1 3/4 66,5 54 5767 110 7* 3/8 1/2 36 22 0714 12 09 1/2 3/4 50 30 0714 13 28 3/4 1 63 44 0714 14 19 L mm L" d2 mm d1mm Kood 75 3 25 15 0714 13 22 150 6 25 15 0714 13 23 Mõõt " Pikkus d mm Kood 1/2 63 30 0714 138 351 1/2" PIKK JÕUPADRUN AV mm L d2 d1 Kood 10 78 17,5 25 0714 13 127 13 78 21 25 0714 13 13 14 78 22 25 0714 13 130 16 78 25 30 0714 13 131 17 78 26 30 0714 13 14 18 78 27,5 30 0714 13 142 19 78 28,7 30 0714 13 15 21 78 30 30 0714 13 151 22 78 32 30 0714 13 16 24 78 35 30 0714 13 17 27 78 38,7 30 0714 13 18 NB! Suuremalt kinnituselt väiksemale tapile üleminekutele kehtib piiratud garantii materjali ja valmistamisvigadele. Garantii ei hõlma ülekoormusest põhjustatud purunemisi *-ilma tiftita
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=