Würth kataloog

145 © AS Würth 03/25 3/4" NARRE 3/4" T-SABA 3/4" JÄTKUD L1 mm L2 mm L3 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Kood 530 500 120 37 62 39 52 0715 141 01 Hoolduskomplekt 0715 141 0 72 hammast DIN3122, ISO3315 DIN3122, ISO3315 DIN3123, ISO3316 L mm B1 mm B2 mm D mm A mm Kood 450 38 60 20 37,5 0715 141 04 D1 mm D2 mm L mm L Kood 35,5 25 200 8" 0715 141 05 35,5 25 400 18" 0715 141 06

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=