156 3/4" JÕUPADRUN 3/4" PIKK JÕUPADRUN AV mm L d2 d1 Kood 17 95 31 44 0714 14 09 18 95 32 44 0714 14 091 19 95 33 44 0714 14 10 21 95 35 44 0714 14 101 22 95 37 44 0714 14 11 24 95 39 44 0714 14 12 27 95 43 44 0714 14 13 28 100 44 44 0714 14 132 30 95 47 44 0714 14 14 32 95 49 44 0714 14 15 33 95 51 44 0714 14 151 34 95 52 44 0714 14 152 36 95 54 44 0714 14 16 41 90 66 44 0714 14 41 AV mm L d2 d1 Kood 17 50 31 44 0714 14 01 18 50 32 44 0714 14 011 19 50 33 44 0714 14 02 21 50 35 44 0714 14 021 22 50 37 44 0714 14 03 24 50 39 44 0714 14 04 27 54 43 44 0714 14 05 30 54 47 44 0714 14 06 32 56 49 44 0714 14 07 33 56 51 44 0714 14 071 34 56 52 44 0714 14 072 36 56 54 44 0714 14 08
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=