147 © AS Würth 03/25 12-kanti DIN 3124, ISO 2725 • Narre • Jätkud 215 mm, 430 mm • Liigend • T-saba • Padrunid 12-kanti,10 tk: AV 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 3/4" PADRUN 3/4" PADRUNIKOMPLEKT mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Kood 22 50 32,2 36 14 0715 141 22 24 51 34,2 36 16 0715 141 24 27 52 38,0 36 22 0715 141 27 30 54 42,0 38 24 0715 141 30 32 56 44,0 38 26 0715 141 32 36 58 50,0 42 28 0715 141 36 38 60 52,0 45 28 0715 141 38 41 64 56,0 45 30 0715 141 41 46 68 62,0 48 34 0715 141 46 50 68 68,0 48 36 0715 141 50 55 70 74 48 40 0715 141 55 60 70 80 48 42 0715 141 60 15 osa Kood 0965 14 150
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=