158 1" JÕUPADRUN 1" PIKK JÕUPADRUN AV mm L d2 d1 Kood 24 100 42 54 0714 151 24 27 100 46 54 0714 151 27 30 100 50 54 0714 151 30 32 100 52 54 0714 151 32 33 100 53 54 0714 151 33 34 100 55 54 0714 151 34 36 100 57 54 0714 151 36 38 100 60 54 0714 151 38 41 100 63 54 0714 151 41 46 100 70 54 0714 151 46 55 100 81 54 0714 151 55 AV mm L d2 d1 Kood 24 58 42 54 0714 15 01 27 58 46 54 0714 15 02 30 60 50 54 0714 15 03 32 60 52 54 0714 15 04 33 60 53 54 0714 15 33 34 62 55 54 0714 15 041 36 65 56 54 0714 15 05 38 65 59 54 0714 15 38 41 67 63 54 0714 15 41 42 74 64 54 0714 15 42 46 74 69 54 0714 15 46 50 80 74 54 0714 15 50 55 84 80 54 0714 15 55 60 87 86 54 0714 15 60 65 90 92 54 0714 15 65 75 80 105 86 0714 15 75 1" JÄTK L mm d1mm Kood 175 54 0714 158 607 300 54 0714 152 01
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=