Würth kataloog

149 © AS Würth 03/25 • Narre • Jätkud 200 mm, 400 mm • T-saba • Padrunid 12-kanti, 8 tk: AV 36-4146-50-55-60-65-70 mm 1" PADRUNIKOMPLEKT, 12-KANTI 12 osa Kood 0965 15 12 1” saba ilma adapterita Kood 0714 110 200 1” saba adapter Kood 0714 110 201 1” pikendus 400 mm Kood 0714 158 116 1" PADRUN 12-kanti DIN 3124, ISO 2725 Mõõt L 1 mm D1 mm D2 mm T mm Kood 36 40 51 45 24 0714 151 136 46 47 65 50 30 0714 151 146 50 47 70 57 33 0714 151 150 55 50 76 57 36 0714 151 155 60 50 82 57 39 0714 151 160 65 55 88 57 42 0714 151 165 70 60 94 68 45 0714 151 170 1" SABA JA ADAPTER

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=