160 SPIRAALVÕTMETE KOMPLEKT Kood 0714 131 100 10 osa Komplekt sisaldab Nimetus Pikkus Võtme mõõt Kood Spiraalvõti 3 mm 28 mm 13 0714 131 103 Spiraalvõti 4 mm 0714 131 104 Spiraalvõti 5 mm 0714 131 105 Spiraalvõti 5,5 mm 0714 131 155 Spiraalvõti 6 mm 0714 131 106 Spiraalvõti 8 mm 0714 131 108 Spiraalvõti 10 mm 0714 131 110 Spiraalvõti 11 mm 0714 131 111 Spiraalvõti 12 mm 0714 131 112 Spiraalvõti 14 mm 0714 131 114 Metallkarp 130x80x30mm - 0955 715 0 Karbi vahust sisu 125x75x30mm 0955 131 100 • Kulunud sisekuuskant ja TX poltide avamiseks • Kooniline spiraal • 13 mm kuuskantsaba • Tarnitakse metallkarbis, kus padrunid püsivad vahtmaterjali sees omal kohal Saab kasutada ka murdunud poltide avamiseks puurides ava murdunud poldi sisse.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=