152 JÕUPADRUNITE KOMPLEKT 1/2" JÕUPADRUNITE KOMPLEKT PIKAD PADRUNID 1/2" 12 osa • 38 mm pikad padrunid • Komplektis: padrunid 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm • 150 mm pikendus • Liigend • Tarnitakse plastsisuga metallkarbis Kood 0714 900 100 Kood 0714 900 200 12 osa • 78 mm pikad padrunid • Komplektis: Padrunid 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm • 150 mm pikendus • Liigend • Tarnitakse plastsisuga metallkarbis
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=