Würth kataloog

153 © AS Würth 03/25 TX JÕUPADRUNITE KOMPLEKT 1/2" Kood 0715 900 100 8 osa • 78 mm pikad padrunid • Komplektis: Padrunid T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 • Tarnitakse plastsisuga metallkarbis Mõõt Pikkus Kood TX30 78 mm 0715 136 130 TX40 0715 136 140 TX45 0715 136 145 TX50 0715 136 150 TX55 0715 136 155 TX60 0715 136 160 TX70 0715 136 170 TX80 0715 136 180 6- KANT JÕUPADRUNITE KOMPLEKT 1/2" Kood 0715 900 200 8 osa • 78 mm pikad padrunid • Komplektis: Padrunid 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm • Tarnitakse plastsisuga metallkarbis Mõõt mm Pikkus Kood 5 78 mm 0715 137 605 6 0715 137 606 7 0715 137 607 8 0715 137 608 9 0715 137 609 10 0715 137 610 11 0715 137 611 12 0715 137 612 14 0715 137 614 17 0715 137 617 19 0715 137 619

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=