155 © AS Würth 03/25 DIN 3121 Mõõt L1 mm L2 mm D1 mm Kood TX50 43 20,3 25 0715 136 50 TX55 0715 136 55 TX60 0715 136 60 1/2" JÕU TX PADRUN 1/2" JÕUPADRUN AV mm L d2 d1 Kood 10 38 17,5 25 0714 13 03 12 38 20 25 0714 13 04 13 38 21 25 0714 13 05 14 38 22,5 25 0714 13 06 15 38 23,7 30 0714 13 07 16 38 25 30 0714 13 071 17 38 26 30 0714 13 08 18 38 27,5 30 0714 13 081 19 38 28,7 30 0714 13 09 21 38 30 30 0714 13 091 22 38 32 30 0714 13 10 24 38 35 30 0714 13 11 27 50 38,7 30 0714 13 12 30 50 42 30 0714 13 30 32 50 44 30 0714 13 32 36 50 49 30 0714 13 36
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=