166 VDE NÄPITSAD DIN ISO5746, IEC60900 VDE KÜLGLÕIKURID DIN ISO5749, IEC60900 VDE TERAVA OTSAGA NÄPITSAD DIN ISO5745, IEC60900 Haaramiseks, hoidmiseks, traatide lõikamiseks Haaramiseks, hoidmiseks, traatide lõikamiseks Traatide lõikamiseks Vastavuses ohutusnõuetega mis vajalikud töötamiseks kuni 1000V (AC) või kuni 1500V (DC) pingega. Ergonoomilise kahekomponentse käepidemega. Pikk induktiivselt karastatud lõikepind. Vastavuses ohutusnõuetega mis vajalikud töötamiseks kuni 1000V (AC) või kuni 1500V (DC) pingega. Ergonoomilise kahekomponentse käepidemega. Induktiivselt karastatud tera. Hammastusega haaramispind. Elastsed otsad, suurte koormuste talumiseks. Vastavuses ohutusnõuetega mis vajalikud töötamiseks kuni 1000V (AC) või kuni 1500V (DC) pingega. Ergonoomilise kahekomponentse käepidemega. Puhas lõikejälg. Induktiivselt karastatud, freesitud tera. L mm L " Keskkõva traat Kõva traat Vask ja alumiiniumtraat Kood 170 6 1/2 3,1 mm 2,0 mm 10,0 16 mm2 0714 01 574 180 7 3,4 mm 2,2 mm 12,0 0714 01 575 200 8 3,8 mm 2,5 mm 13,0 0714 01 576 L mm L " Pehme traat Keskõva traat Kõva traat Kood 140 5 1/2" 4,0 mm 2,5 mm 1,8 mm 0714 01 571 160 6 1/4" 2,8 mm 2,0 mm 0714 01 572 180 7 3,0 mm 2,5 mm 0714 01 573 L mm L " Otsa geomeetria Otsa kuju L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Kood 210 8 1/4" 74 17,5 9,5 3 2,5 0714 01 577 210 8 1/4" 74 17,5 9,5 0714 01 578 160 6 1/2" 50 16,5 9 0714 01 579 40O
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=