168 1000V VDE PADRUN • IEC 900 standardile vastav • 1/2“ kinnitus • Kroom-vanaadiumterasest IEC 900 standardile vastav Mõõt Pikkus L mm Normid Kood 10 55 EN 60900 DIN7448 IEC 60900:2004 5767 012 010 13 5767 012 013 17 5767 012 017 1000V ISOLEERITUD LEHTVÕTI DIN 7446 EN-standard 60900 Materjal Kroom-vanaadiumteras Muu standardinumber IEC 60900:2004 Pinnakate VDE, isoleeritud EN-standard 60900 Materjal Kroom-vanaadiumteras Pinnakate VDE, isoleeritud Mõõt Paksus mm Pikkus mm Pea välismõõt mm Kood 12 7,54 120 30 5756 008 012 17 8,2 150 38,7 5756 008 017 Mõõt Paksus mm Pikkus mm Pea välismõõt mm Kood 10 8,67 150 18,33 5756 008 110 13 12 170 23,5 5756 008 113 17 13,41 180 28,23 5756 008 117 ISOLEERITUD SILMUSVÕTI
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=