169 © AS Würth 09/23 Pinnakate VDE, isoleeritud Materjal Kroom-vanaadiumteras Nurk 90 kraadi Käepideme materjal Kumm ISOLEERITUD 6-KANT VÕTI Mõõt Pikkus Kaal Kood 4 mm 120 mm 25 g 5753 007 104 5 mm 140 mm 45 g 5753 007 105 6 mm 140 mm 60 g 5753 007 106 8 mm 150 mm 110 g 5753 007 108 ISOLEERITUD T- VÕTI VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Mõõt Varre pikkus Käepideme pikkus/läbimõõt Pikkus Kood 4 mm 144 mm 140/15 mm 160 mm 5753 007 004 1000V ISOLEERITUD PIKENDUS 1/2“ Pikkus Kinnitus Kinnituse tüüp Kood 125 mm 1/2˝ Nelikant 5767 012 125 Pinge all töötamise 1/2“ tööriistad on varustatud padruni lukustus süsteemiga, et padrunid juhuslikult ei eralduks tööriista küljest. Pinguta ja ava padrun lukustuskruvist. Nõuete kohaselt ei tohi kasutada üle kahe pikenduse koos.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=