170 ELEKTRIKU TÖÖRIISTAKOMPLEKT Komplektis 16 osa Eriti sobilik elektri ja hübriidautodele Lai valik Tööriistakohver milles tähtsaimad VDE-tööriistad ja –tarvikud. Kood 5964 502 001 Pikkus x laius x kõrgus 500 x 380 x 87 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Tk 5964 502 001 Isoleeritud kruvikeeraja PH- 1,0 x 5,5 mm 0613 631 055 1 Isoleeritud kruvikeeraja PH 2 0613 632 2 1 VDE näpitsad DIN ISO 5745, IEC60900 210 mm 0714 01 577 1 VDE 3/8“ pikendus 150 mm 0715 003 01 1 VDE 3/8“ narre 200 mm 0715 003 038 1 VDE 3/8“ padrun 8 mm 0715 003 08 1 VDE 3/8“ padrun 10 mm 0715 003 10 1 VDE 3/8“ padrun 12 mm 0715 003 12 1 Pingetester Multi-Tester Pro II LED 0715 53 165 1 Isolatsioonikorgid 3,5 kV 8-14 mm 0771 200 100 3 Kaitseprillid CEPHEUS® 0899 102 250 1 Elektrikukinnas suurus 10 0899 400 930 1 Elektrikuteip 15 mm, 10 m 0985 103 2 Kohver 8.4.1 5581 010 000 1 Tähelepanu Tööriistad sobivad pinge all olevatele osadele mille kasutuspinge on maksimaalselt 1000V (AC) või 1500V (DC) järgides kõiki ohutusnõudeid.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=