171 © AS Würth 09/23 ELEKTRIKU TÖÖRIISTAKOMPLEKT Komplektis 32 osa Eriti sobilik elektri ja hübriidautodele • Tööriistakohver milles tähtsaimad VDE-tööriistad ja –tarvikud • Sobib kõikide autotootjate mudelitele Tähelepanu Tööriistad sobivad pinge all olevatele osadele mille kasutuspinge on maksimaalselt 1000V (AC) või 1500V (DC) järgides kõiki ohutusnõudeid. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Tk 5964 502 002 Elektrikuteip 0,15 x 15mm, 10 m 0985 103 2 Pingetester Multi-Tester Pro II LED 0715 53 165 1 Kaitseprillid CEPHEUS® 0899 102 250 1 Elektrikukinnas suurus 10 0899 400 930 1 Isolatsioonikorgid 3,5 kV 8-14 mm 0771 200 100 3 VDE näpitsad DIN ISO 5745, IEC60900 210 mm 0714 01 577 1 VDE näpitsad DIN ISO 5746, IEC60900 180 mm 0714 01 575 1 Isoleeritud kruvikeeraja PH 1 0613 632 1 1 Isoleeritud kruvikeeraja PH 2 0613 632 2 1 Isoleeritud kruvikeeraja 0,6 x 3,5 mm 0613 631 035 1 Isoleeritud kruvikeeraja 1,0 x 5,5 mm 0613 631 055 1 VDE 3/8“ narre 200 mm 0715 003 038 1 VDE 3/8“ pikendus 150 mm 0715 003 01 1 VDE 3/8“ padrun, pikkus 8 mm 0715 003 08 1 VDE 3/8“ padrun, pikkus 10 mm 0715 003 10 1 VDE 3/8“ padrun, pikkus 12 mm 0715 003 12 1 VDE kuuskant padrun 4 mm 0715 004 04 1 VDE kuuskant padrun 8 mm 0715 003 108 1 VDE kuuskant padrun 10 mm 0715 003 110 1 VDE kuuskant padrun 12 mm 0715 003 112 1 VDE kuuskant padrun 13 mm 0715 003 113 1 VDE kuuskant padrun 14 mm 0715 003 114 1 VDE kuuskant padrun 17 mm 0715 003 117 1 VDE silmusvõti 8 mm 0715 002 308 1 VDE silmusvõti 10 mm 0715 002 310 1 VDE silmusvõti 12 mm 0715 002 312 1 VDE silmusvõti 13 mm 0715 002 313 1 VDE silmusvõti 14 mm 0715 002 314 1 VDE silmusvõti 17 mm 0715 002 317 1 Kohver 8.4.2 5581 011 000 Kood 5964 502 002 Pikkus x laius x kõrgus 380 x 500 x 140 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=